Eriks
BOSCH

BOSCH Nager GNA 3,5

  • ERIKS:23937835
  • Hersteller:0 601 533 103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.095,36 €/ Stückexkl. MwSt

1.281,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
620 W
Max. Anzahl Schläge pro Minute
1,000
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²
3.5 mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²
2.4 mm
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²
4 mm
Kleinster Radius
70 mm
Startlochdurchmesser
41 mm
Schneidspurbreite
6 mm
Maschinengewicht
3.5 kg