.jpg&w=1536&q=80)
850,56 €/ Stückexkl. MwSt
995,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 2000 W |
Sägeblattdurchmesser | 305 mm |
Leerlaufdrehzahl | 1500 rpm |
Sägeblattbohrung | 25 mm |
Schnitttiefe (45°) | 85 x 85 mm |
Schnitttiefe (90°) | 100 x 100 mm |