.jpg&w=1536&q=80)
323,52 €/ Stückexkl. MwSt
378,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 1800 W |
Sägeblattdurchmesser | 190 mm |
Sägeblattbohrung | 30 mm |
Schnitttiefe (45°) | 48 mm |
Schnitttiefe (90°) | 65 mm |
Maschinengewicht | 5.2 kg |