Besondere Merkmale
Leistungsstarker 1.200-Watt-Motor für hohe Abtragsleistung.
Mit Schnellspannmutter SDS für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel.
Tricontrol-Sicherheitsschalter.
Auch für Linkshänder einfach zu bedienen.
Neustartschutz gegen automatischen Neustart bei Stromausfall.
Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten.
Ausschaltkohlebürsten für hohen Motorschutz.
Standard-Lieferumfang
Schutzkappe (Art. Nr. 3 605 510 014)
Innensechskantschlüssel SW 6 (Art. Nr. 1 907 950 007)
Sicherungsstift
Stiftschlüssel
Rundmutter
Schnellspannmutter für SDS für konische Scheiben
Klemmflansch 65 mm Ø
Technische Merkmale
Einsatzstücke: Kunstharzgebundene konische Schleifkissen für min. 45 m/s bis 125 mm Ø x 32/26 gebogene runde Bürsten bis 125 mm Ø
Drehzahl unbelastet: 8.000 min-1
Werkzeughalter: Ø 20 mm/Spil M 14
Nennleistungsaufnahme: 1.200 W
Abgabeleistung: 700 W
Gewicht: 4,4 kg
Max. Spannzange-Ø: 20 mm/Spil M14
Max. Schleifscheiben-Ø: 125 mm
Umschalter: Tricontrol