Eriks
BOSCH

BOSCH Digitales Multimeter GDM 600-15 Professional

  • ERIKS:14843665
Image 1
Produkt-HighlightsDer GDM 600-15 Professional wurde für Effizienzsteigerungen mit präzisen True-RMS-Messungen entwickelt. Das große, invertierte LCD-Display sorgt für eine klare Ablesbarkeit bei verschiedenen Anwendungen. Dieses vielseitige Gerät misst Frequenz, Kontinuität, Widerstand und elektrische Kapazität und registriert außerdem Signalschwankungen mit Min/Max/Durchschnitt-Messungen. Das Gerät ist für den Einsatz auf rauen Baustellen ausgelegt und verfügt über die Schutzart IP65 für verbesserte Robustheit und Schutz vor Stürzen aus bis zu 2 m Höhe. Mit seinem komfortablen Griff, der für weniger Ermüdung bei der Arbeit sorgt, können Sie sich auf den GDM 600-15 Professional verlassen, wenn es auf Leistung ankommt – selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.Ausstattung und AnwendungDer GDM 600-15 Professional ist ideal für Elektriker, HLK-Installateure , Facility Manager und Elektrotechniker und unverzichtbar bei Elektroinstallationen, Wartungs- und Reparaturarbeiten. Das Gerät misst Spannung, Strom und Widerstand in verschiedenen elektrischen Systemen, um deren ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen und Störungen zu erkennen. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Einhandbedienung, während ein integrierter Standfuß und ein separater Magnethalter für freihändiges Arbeiten sorgen.Zusätzliche InformationenDer GDM 600-15 Professional ist mit dem Li-Ion-Akku-Pack kompatibel und bietet lang anhaltende Leistung. Das Gerät wurde mit einer Messkreis-Klassifizierung von CAT III 600 V auf Sicherheit geprüft und verfügt außerdem über hochwertige Messspitzen aus flexiblem, langlebigem Silikon, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dieses Multimeter ist kompakt und effizient und wurde entwickelt, um Sie bei allen elektrotechnischen Arbeiten zu unterstützen.
Zur Liste hinzufügen

204,00 €/ Stückexkl. MwSt

238,68 €inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH