Eriks
BOSCH

BOSCH Digitaler Neigungsmesser Typ GIM 60

  • ERIKS:12734528
  • Hersteller:0 601 076 700
Image 1

  • Misst präzise Neigungen in Grad, Prozent oder Millimeter/Meter
  • Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten
  • Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf
  • Akustischer Signalgeber bei 0° und 90°
  • Einfache Kalibrierfunktion für dauerhafte Genauigkeit
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Schräg gestelltes, gut lesbares Display
  • Zwei Libellen ermöglichen Einsatz als Wasserwaage
  • Mehr Tragekomfort und Sicherheit durch Umhängetasche
  • IP 54 Schutz
Zur Liste hinzufügen

151,68 €/ Stückexkl. MwSt

177,47 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH