Eriks
BOSCH

BOSCH Bohrmaschine GBM 6 RE

  • ERIKS:11858902
  • Hersteller:0 601 472 600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

128,64 €/ Stückexkl. MwSt

150,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
350 W
Leerlaufdrehzahl
3116 rpm
Nenndrehzahl
0 - 4000 rpm
Max. Drehmoment
12.3 Nm
Bohrdurchmesser Stahl
6.5 mm
Bohrdurchmesser Holz
15 mm
Maschinengewicht
1.2 kg