.jpg&w=1536&q=80)
140,16 €/ Stückexkl. MwSt
163,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 600 W |
Leerlaufdrehzahl | 1676 rpm |
Nenndrehzahl | 0 - 2600 rpm |
Max. Drehmoment | 20 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl | 10 mm |
Bohrdurchmesser Holz | 25 mm |
Maschinengewicht | 1.7 kg |