.jpg&w=1536&q=80)
700,80 €/ Stückexkl. MwSt
819,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 900 W |
Max. Einzelschlagenergie | 4.2 J |
Max. Schlagzahl | 3600 |
Nenndrehzahl | 0 - 800 rpm |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer | 32 mm |
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone | 90 mm |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
Bohrdurchmesser Weichholz | 32 mm |
Maschinengewicht | 4.7 kg |