Eriks
BOSCH

BOSCH Bohrhammer mit SDS-plus GBH 4-32 DFR

  • ERIKS:23938085
  • Hersteller:0 611 332 100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

661,44 €/ Stückexkl. MwSt

773,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
900 W
Max. Einzelschlagenergie
4.2 J
Max. Schlagzahl
3600
Nenndrehzahl
0 – 800 rpm
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer
32 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone
90 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone
90 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz
32 mm
Maschinengewicht
4.7 kg