.jpg&w=1536&q=80)
420,48 €/ Stückexkl. MwSt
491,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 800 W |
Max. Einzelschlagenergie | 3.1 J |
Max. Schlagzahl | 4000 |
Nenndrehzahl | 0 - 900 rpm |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer | 28 mm |
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone | 68 mm |
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone | 82 mm |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
Bohrdurchmesser Weichholz | 30 mm |
Maschinengewicht | 3.5 kg |