Eriks
BOSCH

BOSCH Bohrhammer mit SDS-plus GBH 3-28 DFR

  • ERIKS:12212861
  • Hersteller:0 611 24A 004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

443,52 €/ Stückexkl. MwSt

518,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
800 W
Max. Einzelschlagenergie
3.1 J
Max. Schlagzahl
4000
Nenndrehzahl
0 - 900 rpm
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer
28 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone
68 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone
82 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz
30 mm
Maschinengewicht
3.6 kg