.jpg&w=1536&q=80)
786,24 €/ Stückexkl. MwSt
919,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 1150 W |
Max. Einzelschlagenergie | 8.8 J |
Max. Schlagzahl | 3,050 |
Nenndrehzahl | 170 – 340 rpm |
Werkzeugaufnahme | SDS-max |
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer | 40 mm |
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone | 90 mm |
Maschinengewicht | 6.8 kg |