Eriks
BOSCH

BOSCH Bohrhammer GBH 8-45 D

  • ERIKS:12677232
  • Hersteller:0 611 265 100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.017,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.190,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
1500 W
Max. Einzelschlagenergie
12.5 J
Max. Schlagzahl
2720
Nenndrehzahl
0 – 305 rpm
Werkzeugaufnahme
SDS-max
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer
45 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone
125 mm
Maschinengewicht
8.2 kg