Eriks
BOSCH

BOSCH Bohrhammer GBH 2-28 -

  • ERIKS:14610090
  • Hersteller:0 611 267 501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

314,88 €/ Stückexkl. MwSt

368,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
880 W
Max. Einzelschlagenergie
3.2 J
Max. Schlagzahl
4000
Nenndrehzahl
0 - 900 rpm
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer
28 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone
68 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz
30 mm
Maschinengewicht
2.9 kg