Eriks
BOSCH

BOSCH Batterie-Handpumpe EASYPUMP

  • ERIKS:14393038
  • Hersteller:0603947000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Umfang der Lieferung
Französisches Ventil
Kugelnadel
Volumen-Adapter
USB-Kabel
Textilbeutel

Beschreibung des Produkts
Pump It Up: die batteriebetriebene Druckluftpumpensensation für den intuitiven, täglichen Gebrauch
Aufpumpen bis max. 10,3 bar mit Echtzeitmessung und automatischer Stoppfunktion
Ideal zum Aufpumpen von Reifen (Auto, Motorrad, Fahrrad), Bällen und kleineren Wassersportgeräten
Alles griffbereit: verschiedene Adapter sind im Griff des Gerätes untergebracht
Intuitiv und praktisch: benutzerfreundliches, ergonomisches und kleines Design mit großem Display
Integrierter Akku und USB-C-Ladefunktion, hell beleuchtet durch LED-Licht
Video zum Produkt
Zur Liste hinzufügen

67,73 €/ Stückexkl. MwSt

79,24 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH