Beschreibung
Mit 169 mm enorm kurze Bauform für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.
Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher Schraubfall) beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm).
Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter.
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs.
Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen.
Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen.
Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen.
Lieferumfang
2 x 2,0 Ah LI-Ion
AL1130CV
10 mm Schnellspannbohrfutter
Technische Werte
Akku/Corded: Akku
Drehmoment, max. (hart): 30 Nm
Drehmoment, max. (weich): 15 Nm
Drehmoment, max. (hart/weich): 30 / 15 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: 0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1.300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.: 1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.: 10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1 / 10 mm
Akkuspannung: 12 V
Akkukapazität: 2,0 Ah
Drehmomentstufen: 20
Zusatzstufen: 1
Drehmomentstufen: 20+1
Länge: 169 mm
Bohr-Ø Holz, max.: 19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.: 10 mm
Schrauben-Ø, max.: 7 mm