Beschreibung
Über 100 Fichtebalken (100 x 100 mm) ablängen mit nur einer Akkuladung.
Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer.
Leichte Handhabung: Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus.
Innovative COOLPACK-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne COOLPACK).
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
2-stufige Geschwindigkeitseinstellung für unterschiedliche Materialien.
Ergonomisch geformter Handgriff mit Komfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten.
Scope of delivery
2 x 5,0 Ah
Charger GAL 1880 CV
L-Boxx
Technische Werte
Akku/Corded: Akku
Hublänge, 1. Gang: 28 mm
Hublängen: 28 mm
Akkukapazität: 5,0 Ah
Akkuspannung: 18 V
Hubzahl, 1. Gang: 2.400 min-1
Hubzahl, 2. Gang: 2.700 min-1
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 2.400 - 2.700 min-1