.jpg&w=1536&q=80)
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH |
Nennleistungsaufnahme | 710 W |
Max. Einzelschlagenergie | 2.3 J |
Max. Schlagzahl | 4,400 |
Nenndrehzahl | 0 – 1000 rpm |
Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer | 23 mm |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
Maschinengewicht | 3.6 kg |