Eriks
BOSCH

BOSCH 2-Gang-Bohrmaschine GBM 16-2 RE

  • ERIKS:23937748
  • Hersteller:0 601 120 503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
1050 W
Leerlaufdrehzahl
380 / 880 rpm
Nenndrehzahl
600 / 1450 rpm
Max. Drehmoment
50 / 22 Nm
Bohrdurchmesser Stahl
16 / 8 mm
Bohrdurchmesser Holz
40 / 20 mm
Maschinengewicht
3.7 kg