Eriks
BOSCH

BOSCH 2-Gang-Bohrmaschine GBM 13-2 RE

  • ERIKS:12734524
  • Hersteller:0 601 1B2 000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

282,24 €/ Stückexkl. MwSt

330,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH
Nennleistungsaufnahme
750 W
Leerlaufdrehzahl
0 - 1000 / 3000 rpm
Nenndrehzahl
500 / 1750 rpm
Max. Drehmoment
39,5 / 12,5 Nm
Bohrdurchmesser Stahl
13 / 8 mm
Bohrdurchmesser Holz
32 / 20 mm
Maschinengewicht
2.4 kg
Werkzeugaufnahme
UNF 1/2"-20