Eriks
BOSCH

BOSCH 15-d Frezenset gemixt 8mm 2.607.017.472

  • ERIKS:14464575
Image 1
Fräser-Set für feine Holzbearbeitung in zahlreichen Anwendungsbereichen
Diverse Fräsergeometrien ermöglichen das Fräsen einer Vielfalt von Profilen in verschiedenen Materialien.
Gemäß Sicherheitsnorm DIN EN-847
Easy-Pick-Einlage für schnelles und sicheres Handhaben der Fräser. Exklusive und robuste Box mit Klarsichtdeckel für perfekten Schutz der Fräser
Das Fräser-Set verfügt über eine spezielle Easy-Pick-Einlage für schnelles und sicheres Entnehmen der Fräser am Schaft. Zum Set gehört ein exklusive und äußerst robuste Box, in dem die Fräser fest und sicher untergebracht und somit bei Lagerung und Transport perfekt geschützt sind. Der Klarsichtdeckel ermöglicht Sicht auf den Inhalt.
Das Set ist in drei Ausführungen mit jeweils Schaftdurchmesser 6 mm, 8 mm oder ¼Zoll erhältlich. Somit ist also das passende Set für jede gängige Handfräse gegeben.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH