

444,74 €/ Stückexkl. MwSt
520,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R2011..1 |
Grösse | 25 |
Bauform | SNS |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | C2 |
Genauigkeitsklasse | H |
Material | Stahl Korrosionsbeständig |