

205,36 €/ Stückexkl. MwSt
240,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0442 |
Grösse | 20 |
Bauform | SNS |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | C1 |
Genauigkeitsklasse | H |
Material | Stahl Korrosionsbeständig |