

298,19 €/ Stückexkl. MwSt
348,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R2011..0 |
Grösse | 15 |
Bauform | SNS |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | C1 |
Genauigkeitsklasse | H |
Material | Stahl Korrosionsbeständig |