

184,29 €/ Stückexkl. MwSt
215,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0444 |
Grösse | 15 |
Bauform | SLS |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | C0 |
Genauigkeitsklasse | N |
Material | Stahl Korrosionsbeständig |