

313,42 €/ Stückexkl. MwSt
366,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R2001..0 |
Grösse | 15 |
Bauform | FNS |
Bauform Breite | Flansch |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | C1 |
Genauigkeitsklasse | H |
Material | Stahl Korrosionsbeständig |