158,27 €/ Stückexkl. MwSt
185,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0535 2 |
Grösse | 45 |
Außendurchmesser Flansch | 75 mm |
Höhe | 53.7 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 44.45 mm |
Durchmesser Gehäuse | 62 mm |
Flanschstärke | 10.5 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 19 mm |
Dynamische Belastung | 4500 N |
Statische Belastung | 9000 N |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Kugel | Stahl Korrosionsbeständig |
Material Deckel | Stahlblech, verzinkt |
Gewicht | 0.82 kg |