Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KUS-C30-MFG

  • ERIKS:23550103
  • Hersteller:R053523010
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Gehäuse und Deckel verstärkt
  • Für starke Stoßbelastungen
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
Zur Liste hinzufügen

60,51 €/ Stückexkl. MwSt

70,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0535 2
Grösse
30
Außendurchmesser Flansch
55 mm
Höhe
37.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
30.162 mm
Durchmesser Gehäuse
45 mm
Flanschstärke
8.2 mm
Arbeitshöhe Kugel
13.8 mm
Dynamische Belastung
1900 N
Statische Belastung
4000 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.3 kg