Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KUS-B45-MFG-HL

  • ERIKS:23550100
  • Hersteller:R053514710
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Gehäuse und Deckel verstärkt
  • Für starke Stoßbelastungen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Zur Liste hinzufügen

152,61 €/ Stückexkl. MwSt

178,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0535 1
Grösse
45
Außendurchmesser Flansch
75 mm
Höhe
53.7 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
44.45 mm
Durchmesser Gehäuse
62 mm
Flanschstärke
10.5 mm
Arbeitshöhe Kugel
19 mm
Dynamische Belastung
8000 N
Statische Belastung
15000 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.82 kg