34,55 €/ Stückexkl. MwSt
40,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0535 1 |
Grösse | 22 |
Außendurchmesser Flansch | 45 mm |
Höhe | 29.5 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 22.225 mm |
Durchmesser Gehäuse | 36 mm |
Flanschstärke | 6.2 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 9.8 mm |
Dynamische Belastung | 1300 N |
Statische Belastung | 3000 N |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Kugel | Lagerstahl |
Material Deckel | Stahlblech, verzinkt |
Gewicht | 0.15 kg |