18,22 €/ Stückexkl. MwSt
21,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0530 2 |
Grösse | 8 |
Außendurchmesser Flansch | 17 mm |
Höhe | 11.2 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 7.938 mm |
Durchmesser Gehäuse | 12.6 mm |
Flanschstärke | 1.9 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 4.8 mm |
Dynamische Belastung | 100 N |
Statische Belastung | 200 N |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Kugel | Stahl Korrosionsbeständig |
Material Deckel | Stahlblech, verzinkt |
Gewicht | 0.007 kg |