Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KU-C45-MFG

  • ERIKS:23550052
  • Hersteller:R053024510
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Kleinste Kugelrolle
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
Zur Liste hinzufügen

135,38 €/ Stückexkl. MwSt

158,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 2
Grösse
45
Außendurchmesser Flansch
75 mm
Höhe
53.7 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
44.45 mm
Durchmesser Gehäuse
62 mm
Flanschstärke
4.2 mm
Arbeitshöhe Kugel
19 mm
Dynamische Belastung
4500 N
Statische Belastung
7000 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.72 kg