Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KU-C30-MFG

  • ERIKS:23550050
  • Hersteller:R053023010
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Kleinste Kugelrolle
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
Zur Liste hinzufügen

56,39 €/ Stückexkl. MwSt

65,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 2
Grösse
30
Außendurchmesser Flansch
55 mm
Höhe
37.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
30.162 mm
Durchmesser Gehäuse
45 mm
Flanschstärke
3.7 mm
Arbeitshöhe Kugel
13.8 mm
Dynamische Belastung
1900 N
Statische Belastung
3000 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.265 kg