Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KU-C22-MFG

  • ERIKS:23550049
  • Hersteller:R053022210
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Kleinste Kugelrolle
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
Zur Liste hinzufügen

35,41 €/ Stückexkl. MwSt

41,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 2
Grösse
22
Außendurchmesser Flansch
45 mm
Höhe
29.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
22.225 mm
Durchmesser Gehäuse
36 mm
Flanschstärke
2.9 mm
Arbeitshöhe Kugel
9.8 mm
Dynamische Belastung
970 N
Statische Belastung
1800 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.132 kg