Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KU-C15-OFK

  • ERIKS:23550048
  • Hersteller:R053021510
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Kleinste Kugelrolle
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
Zur Liste hinzufügen

21,44 €/ Stückexkl. MwSt

25,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 2
Grösse
15
Außendurchmesser Flansch
31 mm
Höhe
21.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
15.875 mm
Durchmesser Gehäuse
24 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Arbeitshöhe Kugel
9.5 mm
Dynamische Belastung
370 N
Statische Belastung
700 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.038 kg