Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KU-B8-OFK

  • ERIKS:23550038
  • Hersteller:R053010810
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Kleinste Kugelrolle
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Zur Liste hinzufügen

9,95 €/ Stückexkl. MwSt

11,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 1
Grösse
8
Außendurchmesser Flansch
17 mm
Höhe
11.2 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
7.938 mm
Durchmesser Gehäuse
12.6 mm
Flanschstärke
1.9 mm
Arbeitshöhe Kugel
4.8 mm
Dynamische Belastung
130 N
Statische Belastung
250 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.007 kg