77,74 €/ Stückexkl. MwSt
90,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0530 1 |
Grösse | 45 |
Außendurchmesser Flansch | 75 mm |
Höhe | 53.7 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 44.45 mm |
Durchmesser Gehäuse | 62 mm |
Flanschstärke | 4.2 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 19 mm |
Dynamische Belastung | 6000 N |
Statische Belastung | 12000 N |
Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
Material Kugel | Lagerstahl |
Material Deckel | Stahlblech, verzinkt |
Gewicht | 0.72 kg |