Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KU-B30-MFG

  • ERIKS:23550042
  • Hersteller:R053013010
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Kleinste Kugelrolle
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Zur Liste hinzufügen

32,73 €/ Stückexkl. MwSt

38,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 1
Grösse
30
Außendurchmesser Flansch
55 mm
Höhe
37.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
30.162 mm
Durchmesser Gehäuse
45 mm
Flanschstärke
3.7 mm
Arbeitshöhe Kugel
13.8 mm
Dynamische Belastung
2500 N
Statische Belastung
5000 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.265 kg