Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KU-B22-MFG

  • ERIKS:23550041
  • Hersteller:R053012210
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Kleinste Kugelrolle
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Zur Liste hinzufügen

16,41 €/ Stückexkl. MwSt

19,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 1
Grösse
22
Außendurchmesser Flansch
45 mm
Höhe
29.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
22.225 mm
Durchmesser Gehäuse
36 mm
Flanschstärke
2.9 mm
Arbeitshöhe Kugel
9.8 mm
Dynamische Belastung
1300 N
Statische Belastung
2500 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.132 kg