Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahlblech, verzinkt KU-B15-OFK

  • ERIKS:23550040
  • Hersteller:R053011510
Image 1
  • Mit Stahlblechgehäuse
  • Kleinste Kugelrolle
  • Für allgemeine Anwendungen
  • Deckel und Gehäuse verzinkt
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Zur Liste hinzufügen

11,71 €/ Stückexkl. MwSt

13,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0530 1
Grösse
15
Außendurchmesser Flansch
31 mm
Höhe
21.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
15.875 mm
Durchmesser Gehäuse
24 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Arbeitshöhe Kugel
9.5 mm
Dynamische Belastung
500 N
Statische Belastung
1000 N
Material Gehäuse
Stahlblech, verzinkt
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahlblech, verzinkt
Gewicht
0.038 kg