Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahl, verzinkt KUM-C60-MFG

  • ERIKS:23550090
  • Hersteller:R053326010
Image 1
  • Mit massivem Stahlgehäuse
  • Für hohe Belastung
  • Alternative mit Kunststoffabstreifer
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
Zur Liste hinzufügen

612,65 €/ Stückexkl. MwSt

716,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0533 2
Grösse
60
Außendurchmesser Flansch
117 mm
Höhe
77.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
60.325 mm
Durchmesser Gehäuse
100 mm
Flanschstärke
13 mm
Arbeitshöhe Kugel
29.5 mm
Dynamische Belastung
9700 N
Statische Belastung
20000 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
Stahl Korrosionsbeständig
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
3.5 kg