469,19 €/ Stückexkl. MwSt
548,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0533 1 |
Grösse | 60 |
Außendurchmesser Flansch | 117 mm |
Höhe | 77.5 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 60.325 mm |
Durchmesser Gehäuse | 100 mm |
Flanschstärke | 13 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 29.5 mm |
Dynamische Belastung | 13000 N |
Statische Belastung | 30000 N |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kugel | Lagerstahl |
Material Deckel | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 3.5 kg |