Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahl, verzinkt KU-C30-P-MFK

  • ERIKS:23550069
  • Hersteller:R053123010
Image 1
  • Mit Kunststofflaufkugel
  • Eignen sich besonders zum Transport von empfindlichem Fördergut wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing-und Stahlblechen
  • Laufkugel aus PA66
  • Alle Teile verzinkt
  • Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl 1.3541 / 1.4034
Zur Liste hinzufügen

69,94 €/ Stückexkl. MwSt

81,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0531 2
Grösse
30
Außendurchmesser Flansch
55 mm
Höhe
37.3 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
29.9 mm
Durchmesser Gehäuse
45 mm
Flanschstärke
3.7 mm
Arbeitshöhe Kugel
13.6 mm
Dynamische Belastung
150 N
Statische Belastung
150 N
Material Gehäuse
Stahl, verzinkt
Material Kugel
PA66
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.168 kg