33,55 €/ Stückexkl. MwSt
39,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0531 2 |
Grösse | 22 |
Außendurchmesser Flansch | 45 mm |
Höhe | 29.3 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 22.875 mm |
Durchmesser Gehäuse | 36 mm |
Flanschstärke | 2.9 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 9.6 mm |
Dynamische Belastung | 100 N |
Statische Belastung | 100 N |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kugel | PA66 |
Material Deckel | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 0.093 kg |