22,14 €/ Stückexkl. MwSt
25,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0531 2 |
Grösse | 15 |
Außendurchmesser Flansch | 31 mm |
Höhe | 21.5 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 15.875 mm |
Durchmesser Gehäuse | 24 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 9.5 mm |
Dynamische Belastung | 70 N |
Statische Belastung | 70 N |
Material Gehäuse | Stahl, verzinkt |
Material Kugel | PA66 |
Material Deckel | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 0.024 kg |