1.931,39 €/ Stückexkl. MwSt
2.259,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0533 11 |
Grösse | 90 |
Höhe | 115 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 90 mm |
Durchmesser Gehäuse | 145 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 25 mm |
Dynamische Belastung | 25000 N |
Statische Belastung | 70000 N |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Kugel | Lagerstahl |
Material Deckel | Stahl |
Gewicht | 11.2 kg |