Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahl KUM-A60-MFG

  • ERIKS:23550085
  • Hersteller:R053306000
Image 1
  • Mit massivem Stahlgehäuse
  • Für hohe Belastung
  • Alternative mit Kunststoffabstreifer
  • Oberfläche metallblank
  • Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Zur Liste hinzufügen

434,61 €/ Stückexkl. MwSt

508,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0533 6
Grösse
60
Außendurchmesser Flansch
117 mm
Höhe
77.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
60.325 mm
Durchmesser Gehäuse
100 mm
Flanschstärke
13 mm
Arbeitshöhe Kugel
29.5 mm
Dynamische Belastung
13000 N
Statische Belastung
30000 N
Material Gehäuse
Stahl
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahl
Gewicht
3.5 kg