Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Kugelrolle Stahl KUM-A12-OFK

  • ERIKS:23550092
  • Hersteller:R053371200
Image 1
  • Mit massivem Stahlgehäuse
  • Mit hohem Bund
  • Sehr leichter Lauf
  • Gehäuse metallblank
  • Deckel verzinkt
Zur Liste hinzufügen

17,66 €/ Stückexkl. MwSt

20,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BOSCH REXROTH
Serie
R0533 7
Grösse
12
Höhe
16.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
12 mm
Durchmesser Gehäuse
20 mm
Arbeitshöhe Kugel
3 mm
Dynamische Belastung
250 N
Statische Belastung
700 N
Material Gehäuse
Stahl
Material Kugel
Lagerstahl
Material Deckel
Stahl, verzinkt
Gewicht
0.028 kg