21,59 €/ Stückexkl. MwSt
25,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BOSCH REXROTH |
Serie | R0533 7 |
Grösse | 12 |
Außendurchmesser Flansch | 20 mm |
Höhe | 16.5 mm |
Äußerer Durchmesser Kugel | 12 mm |
Durchmesser Gehäuse | 17.5 mm |
Flanschstärke | 7 mm |
Arbeitshöhe Kugel | 3 mm |
Dynamische Belastung | 250 N |
Statische Belastung | 700 N |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Kugel | Lagerstahl |
Material Deckel | Stahl, verzinkt |
Gewicht | 0.027 kg |